{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Gama de prindere | 2 mm - 6 mm | |
| Suport | SK 40 A = 160 | |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
| Forma | A | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Concentricitate | ≤ 5 µm | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
| ⌀ D1 | 9,6 mm | |
| ⌀ D2 | 13 mm | |
| ⌀ exterior D | 27 mm | |
| Gaură Balluffchip | da | |
| Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
| Cod articol | 300784 2-6 | |
| EAN / GTIN | 4045197708373 | |
| Număr producător | 300784 2-6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |