{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Strmý kužel; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG04001085 | |
| Formulář záznamu | Strmý kužel DIN ISO 7388-1 | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 9,6 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | Spannzangenfutter, extra schlank | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 40 | |
| Upínací průměr min. D1 | 2 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 6 mm | |
| Nepodepřená délka A | 160 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 13 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 5 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HSC | |
| Konstrukce | Úzké | |
| Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 | 27 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Vnitřní průměr D1 | 9,6 mm | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Celková délka L | 228,4 mm | |
| Norma | DIN 6499; ISO 7388-1 | |
| Tvar | A | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 300784 2-6 | |
| EAN / GTIN | 4045197708373 | |
| Číslo výrobce | 300784 2-6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |