{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| spännvidd | 2 mm - 6 mm | |
| fäste | SK 40 A = 160 | |
| Hållare norm | ISO 7388-1 | |
| Form | A | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HSC | |
| utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
| ⌀ D1 | 9,6 mm | |
| ⌀ D2 | 13 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 27 mm | |
| Balluffchiphål | Ja | |
| Produktslag | Spänntångchuck |
| Artikelnummer | 300784 2-6 | |
| EAN/GTIN | 4045197708373 | |
| Tillverkarens nummer | 300784 2-6 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |