• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Există o alternativă la acest produs

Şurub de tragere Forma A, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 40

Cod articol.: 308600 40

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru con ISO Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru alezaj 7 mm
Diametru guler D 23 mm
Tip produs Şuruburi de tragere
Filet M M16
Portsculă SK 40
Lungimea totală L 54 mm
Diametrul capului D1 19 mm
Lungime activă L1 26 mm
Unghi α 15 grad
Deschiderea cheii 19 mm
Cu alezaj da
Cu manşon da
Cuplu de strângere max. 50 Nm
Material Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 308600 40
EAN / GTIN 4045197150905
Număr producător 308600 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

  • Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 şi JIS B 6339 (MAS-BT),
  • În centre de prelucrare (maşini cu schimbător automat de scule).
  • În maşini cu comandă numerică (maşini fără schimbător automat de scule).

Notă:

La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.
ISO 7388-3 corespunde vechiului standard DIN 69872.