Suport pentru cozi Weldon, cilindric, subţire, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol: 300415 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 6 mm
Răcire interioară da
⌀ exterior D 20 mm
L1 40 mm
⌀ D2 9,8 mm
Lungimea totală L 150 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Identificare și clasificare

Cod articol 300415 6
EAN / GTIN 4045197700889
Număr producător 300415 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport cilindric cu coadă Weldon şi cu un şurub de fixare pentru prinderea sculelor. ⌀ 6 mm al găurii străpunse, pentru răcire internă.

Avantaj:

Proeminenţe reduse datorită formei constructive subţiri şi diversitate de lungimi de prindere.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Execuție:

Model şurub de strângere: M6 × 0,5 – TX 10

Livrare:

Cu şurub de fixare Cod 300416.