{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală | 110 mm | |
| Forma cozii | pătrată | |
| Lăţimea tăişului b | 4 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Strunjire prin plonjare, exterioară | |
| Standard | DIN 4981 | |
| Lăţimea cozii | 10 mm | |
| Înălţimea cozii | 16 mm | |
| Material tăiș | M20 | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Tip produs delete( ) | Cuţit pentru strunjit | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 297030 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197885548 | |
| Număr producător | 297030 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |