• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Cuţit de retezat pe dreapta conform DIN 4981 (ISO 7), M20, Înălţimea cozii: 12mm

Cod articol.: 297030 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea cozii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 100 mm
Forma cozii pătrată
Lăţimea tăişului b 3
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Strunjire prin plonjare, exterioară
Standard DIN 4981
Lăţimea cozii 8 mm
Înălţimea cozii 12 mm
Material tăiș M20
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Tip produs delete( ) Cuţit pentru strunjit
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 297030 12
EAN / GTIN 4045197885531
Număr producător 297030 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Echipat cu plăcuţe din carbură ascuţite cu diamant.

Aplicaţie:

P20 / K25 pentru prelucrarea oţelului şi fontei.
M20 pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile.

Atenţie:

În cazul aşchierii de degroşare şi al aşchierii întrerupte, tăişul trebuie ascuţit cu un ascuţitor manual din carbură de bor (Cod 558812).