{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea acului | 127 mm | |
| Materialul sculei | HSS | |
| Grosimea canalului de pană | 2 mm | |
| Adâncimea canalului de pană | 1 mm | |
| Pentru ⌀ de găurire conform DIN 6885 | 6 mm - 8 mm | |
| Lungime de broşare în oţel | 6 mm - 30 mm | |
| Presiune de broşare necesară la St50 şi lungimea maximă de broşare | 350 kg | |
| Lăţime spatelui | 3,25 mm | |
| Număr de treceri | 1 | |
| Tip produs | Sculă de broşat |
| Cod articol | 290405 2A | |
| EAN / GTIN | 662600444013 | |
| Număr producător | 44401 |