Broşă pentru canalele de pană HSS Ajustaj JS9 12D1

Cod articol: 290405 12D1
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea acului 353 mm
Materialul sculei HSS
Grosimea canalului de pană 12 mm
Adâncimea canalului de pană 3,3 mm
Pentru ⌀ de găurire conform DIN 6885 38 mm - 44 mm
Lungime de broşare în oţel 25 mm - 150 mm
Presiune de broşare necesară la St50 şi lungimea maximă de broşare 3.800 kg
Lăţime spatelui 14,39 mm
Număr de treceri 3
Tip produs Sculă de broşat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290405 12D1
EAN / GTIN 662600444099
Număr producător 44409

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CRP
N
Ulei
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru realizarea de canale de pană conform DIN 6885.

Livrare:

Broşe, inclusiv adaosurile necesare.

Notă:

  • În cazul materialelor mai rezistente, măriţi numărul de treceri sau folosiţi mai multe broşe speciale (disponibile la cerere).
  • După prima şi a doua trecere din cele trei, ridicaţi uşor tachetul − broşa se îndreaptă automat.
  • La cerere se pot livra broşe cu strat de acoperire şi broşe cu dimensiuni imperiale.
  • PRESELE sunt prezentate în volumul 2 (Scule de mână şi de măsurare).
  • Ref. 28, 32 şi 36 se livrează la cerere în scurt timp.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături