Broşă pentru canalele de pană HSS Ajustaj JS9, Tip: 8C1

Cod articol.: 290405 8C1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins o singură parte
Pentru diametru orificiu de min. 22 mm
Lungimea acului 299 mm
Lungime de broşare în oţel 64 mm
Pentru precizia ajustajului JS9
Presiune de broşare necesară la St50 şi lungimea maximă de broşare 1.700 kg
Număr de treceri 3
Material tăiș HSS
Pentru diametru orificiu de min. 30 mm
Lăţime spatelui 9,63 mm
Adâncimea canalului t 3,3 mm
Lăţimea tăişului w 8 mm
Tip produs Sculă de broşat

Identificare și clasificare

Cod articol 290405 8C1
EAN / GTIN 662600444075
Număr producător 44407

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CRP
N
Ulei
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru realizarea de canale de pană conform DIN 6885.

Livrare:

Inclusiv anexele necesare, cu excepția dimensiunii 2A,, deoarece acestea nu sunt necesare aici.

Notă:

  • În cazul materialelor mai rezistente, măriţi numărul de treceri sau folosiţi mai multe broşe speciale (disponibile la cerere).
  • După prima şi a doua trecere din cele trei, ridicaţi uşor tachetul − broşa se îndreaptă automat.
  • La cerere se pot livra broşe cu strat de acoperire şi broşe cu dimensiuni imperiale.
  • Ref. 28, 32 şi 36 se livrează la cerere în scurt timp.