{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | o singură parte | |
| Pentru diametru orificiu de min. | 12 mm | |
| Lungimea acului | 172 mm | |
| Lungime de broşare în oţel | 42 mm | |
| Pentru precizia ajustajului | JS9 | |
| Presiune de broşare necesară la St50 şi lungimea maximă de broşare | 850 kg | |
| Număr de treceri | 2 | |
| Material tăiș | HSS | |
| Pentru diametru orificiu de min. | 17 mm | |
| Lăţime spatelui | 6,46 mm | |
| Adâncimea canalului t | 2,3 mm | |
| Lăţimea tăişului w | 5 mm | |
| Tip produs | Sculă de broşat |
| Cod articol | 290405 5B1 | |
| EAN / GTIN | 662600444044 | |
| Număr producător | 44404 |