Cuţit de mortezat profiluri pentru plăcuţe hexagonale ⌀ DS 20 mm, începând cu hexagon: 11mm

Cod articol.: 290340 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

începând cu hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea tijei Ls 50 mm
Diametru suport de plăcuțe D1 10 mm
Diametru minim pre-găurire Dmin 10,5 mm
Lungime activă A 40 mm
Decalaj central L3 5,5 mm
Potrivit pentru deschidere hexagonală min. 11 mm
Potrivit pentru deschidere hexagonală max. 17 mm
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri
Diametru exterior D 20 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 290340 11
EAN / GTIN 4045197965561
Număr producător 290340 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

  • La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiţi manşonul excentric Cod 290391− 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.
  • La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiţi ajutorul de aliniere Cod 290397 şi un ceas comparator.