• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Şurub de strângere, Tip: 2

Cod articol.: 279815 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma capului filetat Cap scufundat
Cu manşon nein
Lungime nominală L 13 mm
Dimensiunea filetului d1 M5
Profil de antrenare TORX® interior
Dimensiune acţionare TX20
Modelul coadăi Vollgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub de mașină
Tip de filet Filet standard metric ISO
Cuplu de strângere recomandat max. 5 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 279815 2
EAN / GTIN 4062406352080
Număr producător 279815 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com