Şurub de strângere, Tip: 10

Cod articol.: 279815 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,82 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    12,35 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurub de mașină
Cuprins o singură parte
Dimensiunea filetului d1 M2,6
Profil de antrenare TORX® interior
Dimensiune acţionare TX8
Lungime nominală L 8 mm
Cuplu de strângere recomandat max. 1,2 Nm
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon da
Modelul coadăi Filet complet
Tip de filet Filet standard metric ISO

Identificare și clasificare

Cod articol 279815 10
EAN / GTIN 4062406249366
Număr producător 279815 10