Şurub de strângere, Tip: 23

Cod articol.: 279815 23
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurub de mașină
Cuprins o singură parte
Dimensiunea filetului d1 M5
Profil de antrenare locaş hexagonal
Dimensiune acţionare SW4
Lungime nominală L 16 mm
Cuplu de strângere recomandat max. 7 Nm
Deschiderea cheii s 4 mm
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon da
Unitate lățim cheie metric
Modelul coadăi Filet complet
Tip de filet Filet standard metric ISO

Identificare și clasificare

Cod articol 279815 23
EAN / GTIN 4062406920968
Număr producător 279815 23