Şurub de strângere, Tip: 24

Cod articol.: 279815 24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurub nespecificat
Cuprins o singură parte
Dimensiunea filetului d1 M6
Profil de antrenare TORX® interior
Dimensiune acţionare TX15
Lungime nominală L 13 mm
Cuplu de strângere recomandat max. 3 Nm
Suprafaţă negru
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon da
Modelul coadăi Filet complet
Tip de filet M
Material oțel
Cuplu de strângere recomandat min. 3 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 279815 24
EAN / GTIN 4067263583943
Număr producător 279815 24