• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Plăcuţă pentru canelare cu rază completă, HB9035, Lăţime de canelare w: 4mm

Cod articol.: 275048 4
Reducere
18,76 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,94 € 18,76 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    8,28 € 15,63 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Număr de tăişuri 1 buc.
Lăţime de canelare w 4 mm
Rază colț, dreapta R 2 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Recomandat pentru material din aluminiu
Strat de acoperire neacoperită
Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Einstechplatte Vollradius
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,12 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,12 mm/rot
Material tăiș, denumire producător HU9310
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 275048 4
EAN / GTIN 4062406378813
Număr producător 275048 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
380
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274030 – 274134.