Suport Medium / Medium-Plus, Înălţimea cozii h: 20mm

Cod articol: 274002 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea cozii h (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea cozii h 20 mm
Lungime toc b 18 mm
Lăţimea cozii b3 30 mm
Lungimea totală Lges 85 mm
Șurub de montaj 279815 19
Ştift de reglare cu suprafeţe plane 279934 1
Ştift de reglare 279936 1
Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
Tip produs Suport de bază

Identificare și clasificare

Cod articol 274002 20
EAN / GTIN 4062406095444
Număr producător 274002 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru suport de plăcuţe Cod 274010274052; 274104274110; 274136274137.