• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Suport Medium / Medium-Plus, Înălţimea cozii h: 40mm

Cod articol.: 274002 40
Reducere
209,09 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea cozii h (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Prindere pătrată; Prindere pătrată
Codarea punctului de separare VKT40400105; VKT40100100
Formular de înregistrare Standard; Standard
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 40 mm; 40 mm
Denumirea producătorului Halter Medium / Medium-Plus
Poziţia sculelor pe dreapta; pe stânga
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suport de bază
Lungimea totală L 85 mm
Înălţimea totală H1 40 mm
Lăţime totală B1 40 mm
Greutate 0,95 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 274002 40
EAN / GTIN 4062406095475
Număr producător 274002 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru suport de plăcuţe Cod 274010 – 274052; 274104 – 274110; 274136 – 274137.