Suport de bază cu coadă detaşabilă, Înălţimea cozii h: 12mm

Cod articol: 273984 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea cozii h (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

h4 12 mm
h2 8 mm
h3 35 mm
Lungime toc b 13 mm
Lăţimea cozii b3 25 mm
Lungimea totală Lges 61 mm
pentru înălţimea lamei h5 19 mm
Gheară de strângere 279840 2
Şurub de strângere 279815 14
Tip produs Suport de bază

Identificare și clasificare

Cod articol 273984 12
EAN / GTIN 4062406112844
Număr producător 273984 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru montarea lamelor de retezare fabricate de diferiţi producători.
Se pot folosi ca suporturi pentru scule cu elemente de strângere mascate.