Suport de prindere PENTA-CUT PCH 24-34, pe dreapta, Dimensiune tijă/dimensiune placă: 12/24mm

Cod articol: 273924 12/24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune tijă/dimensiune placă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PENTACUT
Mărime coadă 12 mm
Mărimea plăcuţei 25 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 6,5 mm
Lungime cap L1 19,5 mm
Lungimea totală L 120 mm
HBH 4 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Denumirea producătorului PCHR 12-24
Tip produs Cap de strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 273924 12/24
EAN / GTIN 7291075172010
Număr producător 2301622

Descriere

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273937273939.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate