PCHL 25-24-5 Suport de scule pentru încastrare, canelare și despicare pentru plăcuțe cu 5 muchii de tăiere

Cod articol.: 2302956
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2302956
EAN / GTIN 7291075172164
Număr producător 2302956
L-Număr L23920 1571

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru încastrare, canelare și debitare pentru plăcuțe cu 5 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5.2 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.21 mm
  • Lungimea capului (LH): 21.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 135 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm