{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | PENTACUT | |
| Szárméret | 12 mm | |
| Lapkaméret | 25 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Belső hűtés | nem | |
| Beszúrási mélység tmax | 6,5 mm | |
| Fejhossz L1 | 19,5 mm | |
| Teljes hossz L | 120 mm | |
| HBH | 4 mm | |
| CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
| Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
| Gyártó jelölése | PCHR 12-24 | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 273924 12/24 | |
| EAN / GTIN | 7291075172010 | |
| Gyártó száma | 2301622 |