PCHRS 12-17-JHP Bară de strunjire cu alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuțele PENTA 17

Cod articol.: 3344788
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3344788
EAN / GTIN 7291075436587
Număr producător 3344788
L-Număr L23920 2161

Descriere

Descriere:

Clemă cu alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuțele PENTA 17

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.25 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12 mm
  • Înălțimea de offset a sculei (HBH): 6 mm
  • Lungimea capului (LH): 17 mm
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm