PCHR 10-24 Suport de scule pentru încastrare, canelare și despicare pentru plăcuțe cu 5 muchii de tăiere

Cod articol.: 2301619
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2301619
EAN / GTIN 7291075171983
Număr producător 2301619
L-Număr L23920 1490

Descriere

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 6.5 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 6.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm
  • Head Length (LH) 19.5 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 10 mm
  • Profondità stelo (B) 10 mm