{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Eco | |
| Înălţimea lamei h5 | 26 mm | |
| Tip de utilizare | stânga | |
| Răcire interioară | da | |
| Pentru ⌀ maxim al piesei | 65 mm | |
| Înălţime h1 | 21,4 mm | |
| Lungimea totală L | 97 mm | |
| Este posibilă canelarea axială | nu | |
| Lăţime de canelare w | 3 mm | |
| Tip produs | Lamă pentru retezare |
| Cod articol | 273865 26/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197778345 | |
| Număr producător | 273865 26/3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |