Plăcuţă de profilat canale pentru finisare, CU7025, Lăţime de canelare w: 5mm

Cod articol.: 273720 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    27,77 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    23,14 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
349 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea plăcuței de tăiere S 5 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 26 mm
Model cu plăcuță neutru
Rază colț, dreapta R 0,4 mm
Rază colț, stânga R 0,4 mm
Lăţime de canelare w 5 mm
Adâncime de tăiere max. ap max 1,5 mm
Material tăiș HC
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător CU7025
Strat de acoperire neacoperită
Placă de tăiere grosime T 5 mm
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Număr de tăişuri 2 buc.
Recomandat pentru material Oțel (P)
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 61 g

Identificare și clasificare

Cod articol 273720 5
EAN / GTIN 4045197579096
Număr producător 273720 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
140
continu
 
Uscat