• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Plăcuţă cu profil complet la 55° exterior, pe dreapta, Număr de paşi / inch: 28

Cod articol.: 270800 28
Reducere
20,77 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,80 € 20,77 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    16,50 € 17,31 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de paşi / inch Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Direcţie de utilizare pe dreapta
Strat de acoperire PVD
Placă de tăiere grosime T 3,44 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 16 mm
Categorie HB7010
Denumirea producătorului Vollprofilplatte 55° außen rechts
Grosime plăcuță de tăiere S 3,6 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Rază colț, dreapta R 0,09 mm
Tip de filet G; BSP; BSW
Unghiul la vârf 55 grad
Profilul filetului Profil complet V
Număr paşi per inch 28
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HB7010
Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Număr de tăişuri 3 buc.
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Greutate 3 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 270800 28
EAN / GTIN 4045197370471
Număr producător 270800 28
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat