{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Vollprofilplatte 55° außen rechts | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,6 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 16 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Tip de filet | BSP/G; BSW/WW; G | |
| Rază laterală, dreapta | 0,27 mm | |
| Unghiul la vârf | 55 grad | |
| Profilul filetului | Profil complet V | |
| Diametrul orificiului de fixare | 3,93 mm | |
| Număr de paşi per inch, min. | 14 | |
| Număr de paşi per inch, max. | 14 | |
| Mărimea plăcuţei L | 16 mm | |
| Material tăiș | HC | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB8015 | |
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,63 mm | |
| Tip produs | Alte plăcuțe de tăiere | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Oțel inoxidabil (M) | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 3 buc. | |
| Greutate | 5 g |
| Cod articol | 270801 14 | |
| EAN / GTIN | 4069515041317 | |
| Număr producător | 270801 14 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |