Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Vollprofilplatte 55° außen rechts BF, HB8015, Steigung: 14mm

Artikel-Nr.: 270801 14

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Einsatzrichtung rechts
Beschichtung AlTiN
Schneidplattendicke T 3,63 mm
Länge Schneidplatte L 16 mm
Herstellerbezeichnung Vollprofilplatte 55° außen rechts
Stärke Schneidplatte S 3,6 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Gewindeart BSP/G; BSW/WW; G
Flankenradius, rechts 0,27 mm
Spitzenwinkel 55 Grad
Gewindeprofil Vollprofil V
Befestigungslochdurchmesser 3,93 mm
Gangzahl je Zoll 14
Plattengröße L 16 mm
Gangzahl ja Zoll, max. 14
Code Gewindedrehplatte 16ER14W BF
Schneidstoff HC
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB8015
Produktart sonstige Schneidplatte
Anzahl Schneiden 3 St.
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Befestigungsart Bohrung
Schneidenausführung gerundet (E)
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 3 St.
Gewicht 5 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270801 14
EAN / GTIN 4069515041317
Herstellernummer 270801 14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte