• K ceně této položky byl připočítán příplatek.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Destička s plným profilem 55° vnější pravá BF, HB8015, Stoupání: 14mm

Artiklové číslo: 270801 14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 2 kusy
    637,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    530,00 CZK / 1 ks
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Vollprofilplatte 55° außen rechts
Tloušťka řezné destičky S 3,6 mm
Délka řezné destičky L 16 mm
Provedení řezné destičky pravý
Druh závitu BSP/G; BSW/WW; G
Poloměr boku, vpravo 0,27 mm
Úhel špičky 55 stupeň
Profil závitu Plný profil V
Průměr Upevňovací díry 3,93 mm
Počet převodových stupňů na palec, min. 14
Počet převodových stupňů na palec, max. 14
Velikost destiček L 16 mm
Řezný materiál HC
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB8015
Povlak AlTiN
Tloušťka řezné destičky T 3,63 mm
Druh produktu Jiná řezná destička
Počet břitů 3 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Způsob upevnění Otvor
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 5 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270801 14
EAN / GTIN 4069515041317
Číslo výrobce 270801 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché