Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Plaquette à profil complet 55° extérieur, droite BF, HB8015, Pas: 14mm

Réf.: 270801 14

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage filetage extérieur (EGA)
Sens d’utilisation droite
Revêtement AlTiN
Epaisseur de plaquette T 3,63 mm
Longueur plaquette L 16 mm
Nuance HB8015
Référence fabricant Vollprofilplatte 55° außen rechts BF
Epaisseur plaquette S 3,6 mm
Exécution de la plaquette droite
Type de filetage G; BSP; G-LH
Angle de pointe 55 degrés
Chanfrein de pointe C 0,41 mm
Rayon de bec R 0,23 mm
Profil de filet profil complet V
Diamètre du trou de fixation 3,93 mm
Nombre de filets par pouce 14
Taille de plaquette L 16 mm
Code plaquette à fileter HOG-RERE1616XX
Nuance de coupe HC
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HC
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB8015
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Type de produit plaquette de filetage
Nombre de lèvres 3 pc.
Pour matériau acier inoxydable (M)
Type de fixation Alésage
Exécution des dents arrondi (E)
Poids 5 g

Identification et classification

Référence article 270801 14
EAN / GTIN 4069515041317
Réf. fabricant 270801 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés