Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de perfil total 55° exterior, derecha BF, HB8015, Altura de paso: 14mm

Número de artículo: 270801 14

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Dirección de uso derecha
Recubrimiento AlTiN
Grosor de la inserción T 3,63 mm
Longitud de la placa de corte L 16 mm
Denominación del fabricante Vollprofilplatte 55° außen rechts
Grosor de la placa de corte S 3,6 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Tipo de rosca BSP/G; BSW/WW; G
Radio de flanco, derecha 0,27 mm
Ángulo de punta 55 grados
Perfil de rosca Perfil completo V
Diámetro del orificio de fijación 3,93 mm
Gangzahl je Zoll 14
Tamaño de placa L 16 mm
Gangzahl ja Zoll, max. 14
Code Gewindedrehplatte 16ER14W BF
Material de corte HC
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante HB8015
Tipo de producto Otras placas de corte
Cantidad de cortes 3 ud.
Para material Acero inoxidable (M)
Tipo de fijación Perforación
Ejecución del filo Redondeado (E)
Número de opciones de uso 3 ud.
Peso 5 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 270801 14
EAN / GTIN 4069515041317
Número del fabricante 270801 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør