simturn AX Suport de prindere D = 5 mm, ⌀ cozii d / ⌀ găurii d1: 25mm

Cod articol.: 270539 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d / ⌀ găurii d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Serie simturn AX
Denumirea producătorului AMVA
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02502415
Diametrul cozii DS 25 mm
Lungimea tijei LS 96 mm
Forma cozii rotund
Lăţime funcţională L4 25 mm
Lungimea muchiei de tăiere 15 mm
Procedeu de prelucrare strunjire prin plonjare, interioară
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 14 mm
Lungime utilă L1 110 mm
Lungime funcţională 88,5 mm
Greutate 430 g
Direcţie de tăiere neutru
Suportul informatic Fără suport de date
Tip produs Suport de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 270539 25
EAN / GTIN 2050002065222
Număr producător A05.0025
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Aplicaţie:

La toate aplicaţiile standard.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "simturn AX" Vedeţi-le pe toate