Nožový držák simturn AX D = 5 mm, ⌀ stopky d / ⌀ otvoru d1: 25mm

Artiklové číslo: 270539 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky d / ⌀ otvoru d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02502415
Průměr hřídele DS 25 mm
Délka stopky LS 96 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada simturn AX
Označení výrobce AMVA
Typ stopky kulatá
Šířka funkce L4 25 mm
Délka řezné hrany 15 mm
Postupy obrábění soustružení zápichů, vnitřní
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 14 mm
Užitná délka L1 110 mm
Funkční délka 88,5 mm
Hmotnost 430 g
Směr řezu neutrální
Nosič dat Bez datového nosiče
Druh produktu Držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270539 25
EAN / GTIN 2050002065222
Číslo výrobce A05.0025
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Použití:

Pro veškeré standardní využití.