Suport pentru micro-cuţite, ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 12mm

Cod articol: 270204 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DS (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Micro
⌀ cozii Ds 12 mm
⌀ de prindere interioară D 6 mm
Răcire interioară da
⌀ cap D1 16 mm
Înălțime de strângere L2 10,8 mm
Lungimea totală L 70 mm
Tip produs Suport pentru micro-cuţit

Identificare și clasificare

Cod articol 270204 12
EAN / GTIN 4045197465696
Număr producător 270204 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Piese de schimb:

Şurub de strângere Cod 279815 3.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Micro" Vedeţi-le pe toate