Vijak za podložnu pločicu 2

Artikl br.: 269013 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
295 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip SW3,5
Navoji M5×0,5
Duljina D (L) 7 mm
Stezni moment 5 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 269013 2
EAN / GTIN 4062406248291
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu