{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale L | 125 mm | |
| Longueur utile L1 | 22,5 mm | |
| Diamètre de queue DS | 20 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL02002215 | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 20 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | 5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug | |
| Type de queue | ronde | |
| Diamètre corps Ds | 20 mm | |
| Forme de la tête | ronde | |
| Longueur tête L1 | 21 mm | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 7,5 mm | |
| Longueur de desserrage | 29 mm | |
| Longueur de l’arête de coupe | 7 mm | |
| Angle d’attaque κ | 91 degrés | |
| Angle de pointe | 88 degrés | |
| Angle d’inclinaison | 0 degrés | |
| Angle de coupe arrière | 0 degrés | |
| Angle de coupe latéral | -7 degrés | |
| Interface | interface 1 | |
| Désignation de la plaquette | WC0703047N | |
| Dimension supérieure du diamètre nominal | 0,27 mm | |
| Dimension inférieure du diamètre nominal | 0 mm | |
| Poids | 250 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | Barre d’alésage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 268463 15 | |
| EAN / GTIN | 4045197470034 | |
| Réf. fabricant | 268463 15 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |