Set suporturi pentru capete de strunjire 16 mm

Cod articol: 265130 16
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
  • Standard: DIN ISO 5610

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Cod ISO Suport SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 17 mm; 20 mm; 27 mm
Lungimea totală L 100 mm
Piese de schimb 269981 2
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 265130 16
EAN / GTIN 4045197941787

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb