CCMT 09T304 IC807

Artikl br.: 260103 IC807
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ISOTURN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 09T304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta IC807
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica F3M
Dubina reza ap 0,1 mm - 2 mm
Posmak f 0,06 mm/okr - 0,25 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 30 m/min - 80 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Oznaka proizvođača CCMT 09T304-F3M IC807
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260103 IC807
EAN / GTIN 7291075350999
Broj proizvođača 3358952

Opis

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.