HFIL 32MC Bare de alezat pentru prelucrare interioară pentru canelare axială și strunjire frontală

Cod articol: 2500340
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500340
EAN / GTIN 7291075033946
Număr producător 2500340
L-Număr L23920 2266

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru prelucrare interioară pentru canelare axială și strunjire frontală

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lungime totală (OAL): 250 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate