HGHR 25.4-16-3T6 Suporturi integrale pentru canelare și strunjire frontală HGHR 25.4-16-3T6

Cod articol.: 2500699
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Lubrifiant de răcire nein
Serie HELIFACE
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 2500699
EAN / GTIN 7291075114249
Număr producător 2500699
L-Număr L23920 1278

Descriere

Descriere:

Suporturi integrale pentru canelare și strunjire frontală HGHR 25.4-16-3T6

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 0.98″
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 0.63″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.236″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea de aşchiere (CW): 0.118″
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.126″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.118″
  • Lățimea funcţională (WF): 1″
  • Lungimea capului (LH): 3/4″
  • Lungime totală (OAL): 5″
  • Înălțimea cozii (H): 1″
  • Lățimea cozii (B): 1″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate