• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

HGHR 25.4-16-3T6 Porte-plaquettes monoblocs pour gorges frontales et dressage de face. DAXN 12 mm

Réf.: 2500699
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Lubrifiant non
Série HELIFACE
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article 2500699
EAN / GTIN 7291075114249
Réf. fabricant 2500699
Article hors catalogue L23920 1278

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.236″ ,Largeur de coupe (CW) 0.118″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.126″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.118″ ,Longueur hors tout (OAL) 5″

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX): 0.98″
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 0.63″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.236″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe (CW): 0.118″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.126″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.118″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1″
  • Longueur tête (LH): 3/4″
  • Longueur hors tout (OAL): 5″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout