HFAIR 180C-6T38DG Adaptor pentru prelucrare internă pentru canelare axială și strunjire frontală

Cod articol.: 2500735
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIFACE
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lăţime de canelare w 6 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 2500735
EAN / GTIN 7291075116717
Număr producător 2500735
L-Număr L23920 1821

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru prelucrare internă pentru canelare axială și strunjire frontală

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 180 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 38 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12.4 mm
  • Lungimea capului (LH): 42.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 76.5 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate