HFHR 25-38-6T20 Suport de scule compact pentru canelare axială și rindeluire, Dmin 26 mm

Cod articol: 2500282
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2500282
EAN / GTIN 7291075033663
Număr producător 2500282
L-Număr L23920 2233

Descriere

Descriere:

Suport de scule compact pentru canelare axială și rindeluire, Dmin 26 mm

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 50 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 38 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 26.4 mm
  • Lungimea capului (LH): 39 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate