HFAIR 100C-6T32DG Adaptor pentru prelucrare internă pentru canelare axială și strunjire frontală

Cod articol.: 2550026
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIFACE
Diametru de găurire max. D2 180 mm
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lăţime de canelare w 6 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 2550026
EAN / GTIN 7291075116786
Număr producător 2550026
L-Număr L23920 74

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru prelucrare internă pentru canelare axială și strunjire frontală

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 180 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 100 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12 mm
  • Lungimea capului (LH): 39 mm
  • Lungime totală (OAL): 73 mm