HFHR 25-38-6T20 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500282
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2500282
EAN / GTIN 7291075033663
Gyártó száma 2500282
L-szám L23920 2233

Leírás

Leírás:

Nástrojová patka pro axiální drážkování/soustružení, hloubka řezu, max (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, šířka řezu max (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 50 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 38 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 6 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 6 mm
  • Működési szélesség (WF) 26,4 mm
  • Fej hossza (bal) 39 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése