{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | TopCut | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport șurub | |
| Codarea punctului de separare | SAD0210xx15 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0210 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea cozii LS | 17,3 mm | |
| Diametru de tăiere prima etapă min. DC | 21 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Măsurarea alezajului | 0,3 mm | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO | H7 | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea superioară | 0,018 mm; 0,021 mm | |
| Lungime de tăiere LC | 12 mm | |
| Lungime tăiere | 1 mm | |
| Număr de tăişuri | 6 | |
| Sens de torsionare | pe stânga | |
| Unghi de rotație max. | 18 grad | |
| Unghi de tăiere | 30 grad | |
| Tipul sculei de fricțiune | Pentru gaură străpunsă | |
| Elemente de ghidare disponibile | nein | |
| Sistem de antrenare | Alezor de maşină | |
| Material tăiș | HT | |
| Material tăiș, denumire producător | CU130 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 26 mm | |
| Lungime utilă L1 | 26 mm | |
| Lungimea totală L | 43,3 mm | |
| Lungime funcţională | 26 mm | |
| Greutate | 50 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Standard | Werksnorm | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Alezor din carbură | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 239710 21 | |
| EAN / GTIN | 4062406115234 | |
| Număr producător | 239710 21 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |