Cermet-rivehoved i HPC H7 stål gennemgangshul 21 mm

Art.-nr.: 239710 21
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
  • Skæremateriale: Cermet
  • Norm: Fabriksstandard
  • Boretolerance: H7
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Nominel ⌀ D 21 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale Cermet
Norm Fabriksstandard
Boretolerance H7
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
Semi-standard ja
Holderstørrelse 16 mm
Skærlængde l1 12 mm
Hovedlængde L 26 mm
Antal skær Z 6
Passende holder GARANT TopCut
Nøglestørrelse 13 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,6 mm/o
Produkttype Skæreforsats til rivning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 239710 21
EAN/GTIN 4062406115234

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Skiftehoved-rivalsystem færdigslebet til pasning IT7. Skærgeometri tilpasset til formålet.
Systemkoncentricitet ≤ 5 µm (hoved og holder) i monteret tilstand.
Med korte skær og venstrespiral.

Anvendelse:

Til gennemgående boringer.
Til HPC/HSC-rivalbearbejdning.

Bemærk:

Samlet effektiv længde = L1 (holder nr. 239740 / 239745) + l (skiftehoved nr. 239710 til 239720).
Passende spændenøgle nr. 219987. Indsats til momentnøgle nr. 219986.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Nominel ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven