{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | TopCut | |
| Gamă de ⌀ | 36,201 mm - 37,200 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Materialul sculei | Metaloceramice | |
| Standard | Normă de lucru | |
| Toleranţa de găurire | H7 | |
| Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Răcire interioară | da | |
| Semistandard | da | |
| Referinţă de prindere | 29 mm | |
| Lungimea tăişului l1 | 12 mm | |
| Lungime cap l | 30 mm | |
| Număr de dinţi Z | 8 | |
| Suport recomandat | GARANT TopCut | |
| toleranțe configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| calități configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Tip produs | Placuță pentru alezare |
| Cod articol | 239710 36,201-X | |
| EAN / GTIN | 4062406605650 | |
| Număr producător | 239710 36,201-X | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |